BCAP172210G 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 05636647 BCAP172210G 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 05636647 BCAP172210G 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 05636647 BCAP172210G 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 05636647 BCAP172210G 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 05636647

防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

(77件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05636647 品番 BCAP172210G
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ガスケット:黒 寸法W(mm)170 寸法D(mm)220 寸法H(mm)105 材質取付ベース用ビス:鉄 仕様nut:無し タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法a(mm)132(底面取付穴) 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 保護等級IP65 寸法c(mm)182(底面取付穴) 材質(カバー)ABS樹脂 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵開閉式 自重(g)545 有効寸法(幅)(mm)144.9(内部) 有効寸法(奥行)(mm)194.9(内部) 有効寸法(高さ)(mm)90.8(内部) 材質(ラッチ)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
監視カメラの固定と配線
その他業種

大きさが小さく感じたのですが電源コードが収まり、パッキンがしていてしていて防水、防塵を期待でいます。

対象商品:
88217236
2026-01-13
用途:
電気外配線取付等に使用
その他業種

監視カメラ設置に使用。サイズが小さいと思いましたがちょうど良かったです。

2025-09-09
用途:
18650電池パックのケース
その他業種

釣りの電動リール用に購入しました
サイズ感、防水や堅牢感もイメージどおりで、ばっちりでした

2025-02-03
用途:
電気外配線取付等に使用
建設業・工事業

会社でもこのメーカーのボックスを使用しており、防塵、防水性に優れ、しっかりとした作りで、満足したケースです
値段も手ごろなので、また買いたいと思います

2024-09-14
用途:
グラウンド内埋設ボックスの中に小物入れで使う
ビジネスシステム ワン 様

埋設ボックスの中に水が溜まりその際小物が濡れないように
使ってます
大変便利です 助かっています

対象商品:
88217561
2024-06-22
用途:
魚探取付け用に
忠石勝昭商店 様 (製造業)

カヤックフィッシングでホンデックスのPS611CN2を使用していますが、
魚探そのものが防水仕様ではないとの事なので、このケースを使って防水対策するべく購入しました。  
内部には固定用のネジ穴もあるので細工し易いと感じてます。
 魚探の他に駆動用のモバイルバッテリーと電波時計(目覚まし時計)も同時に収納するのですが、それぞれ採寸済みなのでピタリとおさまりますが、カヤックに搭載するには少々大袈裟かも???

2024-10-29
用途:
アンテナの中継ボックスに
サービス業

アマチュア無線のアンテナ同軸ケーブル中継として使用、避雷器を格納しています。大きさ、強度等は満足しています。もう少し大きめであれば、避雷器設置も楽だったと思います。

2024-09-13
用途:
アンテナの中継
サービス業

加工を要すような使用をする予定です。強度も適度にあり、丈夫そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする