EF29-30S EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ タカチ電機工業 05637259

EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(2本)
シルバー
寸法L(mm)297.5
内容量1袋(2本)注文コード05637259品番EF29-30S
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。
下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。
外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。

材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴムシルバー寸法L(mm)297.5表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合ケースEX・EXH・EXHE29-□-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする