タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全438種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05645930
品番
EXWF30-9-25SG
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途
フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
材質
アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジ
色
シルバー / グレー
寸法D(mm)
246
寸法W(mm)
298
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
298×93×246
保護等級
IP54
RoHS指令(10物質対応)
対応