アルミサッシケース AUシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 カバー・側板・コーナー ブラック/パネル シルバー 注文コード05646255 品番AU88-16-16RH-BS
参考基準価格(税別)¥9,220 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はなど3440種類から選べます 他の種類を見る

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。

カバー・側板・コーナー ブラック/パネル シルバー 材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×88×160 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D(mm)160 寸法W(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70419100
2024-08-29
用途:
自作の電子機器のケースに使う
製造業

タカチ電機工業さんはシャーシメーカーの最大手で、数多くの種類の製品を販売している。
このAUシリーズは最近登場した新製品で初めて購入した。
実物を受け取った印象では、コーナー部分が適度に丸まっているので手触りも良く、オールアルミ製なので見た目も高級感がある。
また前後パネルは長方形で1.5mm厚のアルミ板なので、穴あけ加工がやり易いのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする