AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【補強】無し 注文コード05652650 品番AUC30-16
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る

AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。

材質アルミ 寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合ケース】300×160 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【補強】無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする