タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
【補強】有り
注文コード
05652774
品番
AUC43-20
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
材質
アルミ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【適合ケース】430×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【補強】有り