ロゴス
ファイヤーラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05662181
品番
81064173
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
使い勝手のよい折りたたみ式耐熱ラック!
たき火をしながら鍋料理を楽しむこともでき、直置きして鍋置きにすることもできる。
折りたたみ式なので、コンパクトに収納。
用途
ピラミッドTAKIBIにセットすればケトルや小鍋でたき火調理ができます。
タイプ
XL
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)48×15.5×10
主材質
ステンレス
全質量(g)
(約)745
寸法(縦×横)(cm)
ラック部:(約)45×15.5
収納時寸法(cm)
(約)縦15.5×横48×高さ3.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった