曜日別特売
81060969 グリルアタッシュ焼網 ロゴス 05662190

81060969 グリルアタッシュ焼網 ロゴス 05662190
81060969 グリルアタッシュ焼網 ロゴス 05662190
81060969 グリルアタッシュ焼網 ロゴス 05662190

グリルアタッシュ焼網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品はタイプなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
M
注文コード
05662190
品番
81060969
販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
¥2,090

グリルアタッシュシリーズの交換用焼網(2枚入り)です。

用途
グリルアタッシュに対応する焼網。
適合本体
81060960
タイプ
M
全質量(g)
(約)140×2pcs
寸法(cm)
(約)縦29.8×奥行16.5
主材質
スチール
入数
2枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする