曜日別特売
71809720 Tepee マット&シート ロゴス 05662357

71809720 Tepee マット&シート ロゴス 05662357
71809720 Tepee マット&シート ロゴス 05662357
71809720 Tepee マット&シート ロゴス 05662357
71809720 Tepee マット&シート ロゴス 05662357
71809720 Tepee マット&シート ロゴス 05662357
71809720 Tepee マット&シート ロゴス 05662357

Tepee マット&シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05662357
品番
71809720
販売価格(税込)¥19,360
販売価格(税別)
¥17,600

LOGOSのティピーに対応したインナーマットとグランドシートがセットに。
インナーマットは適度なクッション性のある3層構造で、地面からの冷気や湿気を遮断。
グランドシートはテントの下に敷くことでフロアシートの汚れや摩耗を軽減し、耐久性を高める。全3サイズ展開。

用途
ティピーテント用インナーマットとグランドシートの、快適2点セット。
セット内容
インナーマット、グランドシート、マット用収納バッグ
加工
[マット]ブリーザブル撥水加工
適合品番
本体品番:71806501・71805611
シートサイズ(cm)
(約)縦280×横230
主材質
[マット](表面)ポリエステル (内部)発泡ポリウレタン (裏面)PVCシート[シート]PEラミネートクロス
寸法(縦×横)(cm)
マットサイズ:(約)275×230
収納時寸法(cm)
(約)縦26×横46×高さ21
総質量(kg)
(約)2.2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする