曜日別特売
81063961 極太ステンレス焼網 ロゴス 05662838

81063961 極太ステンレス焼網 ロゴス 05662838
81063961 極太ステンレス焼網 ロゴス 05662838
81063961 極太ステンレス焼網 ロゴス 05662838
81063961 極太ステンレス焼網 ロゴス 05662838
81063961 極太ステンレス焼網 ロゴス 05662838
81063961 極太ステンレス焼網 ロゴス 05662838
81063961 極太ステンレス焼網 ロゴス 05662838
81063961 極太ステンレス焼網 ロゴス 05662838
81063961 極太ステンレス焼網 ロゴス 05662838

極太ステンレス焼網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード05662838品番81063961
販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
¥3,400

丈夫で繰り返し使える!3.5mmの極太ワイヤーを使った、ステンレス製の焼網。
ストレートタイプだから、焦げ付きも落としやすくお手入れ楽らく。
耐久性が高くサビにくいステンレス素材を採用。
繰り返し使えるため、経済的で業務用としての取り扱いにも最適。
左右には持ち手付きで、持ち運びに便利。

用途
チューブラルシリーズ・チューブグリルシリーズなどの焼網として。
サイズ
M
対応
チューブラルシリーズ(Mサイズ)、チューブグリルシリーズ(Mサイズ)、ベーシックグリルシリーズ(Mサイズ)
寸法(縦×横)(cm)
(約)43.5×29.5
総質量(kg)
(約)1
ワイヤー径(Φmm)
3.5
主材質
ステンレス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする