曜日別特売
81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872

81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872
81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872
81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872
81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872
81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872
81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872
81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872
81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872
81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872
81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872
81064136 アイアンクワトロポッド ロゴス 05662872

アイアンクワトロポッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05662872
品番
81064136
販売価格(税込)¥10,890
販売価格(税別)
¥9,900

耐荷重約200kgを誇る頑丈な吊り鍋料理スタンドは安定感のある4本脚。
マットブラックに塗装されたスチール製のフレームにより重厚感のある仕上がりに。
別売りの囲炉裏テーブルやピラミッドTAKIBIと組み合わせて使えば楽しみ方がさらにひろがる。

用途
たき火の空間に馴染むシックな色合い。料理スタイルが広がる、4本脚の吊り下げ料理スタンド。
セット内容
本体、収納バッグ
耐荷重(kg)
(約)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)70×70×133.5
主材質
スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦14×横53×高さ9
総質量(kg)
(約)4.2
注意
※製品の特性上、組立て時の脚の開きは一定でないため、サイズ表記は目安とお考えください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする