ロゴス
BBQツールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05662978
品番
81331001
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
保管や運搬がわずらわしいスキュア類をケースに入れてセットにしました。
用途
BBQのおともに。
長さ(cm)
[スキュア](約)35×6pcs、[トング](約)36、[ブラシ](約)25
構成
スキュア×6、トング、ブラシ、収納ケース
主材質
[スキュア]スチール、[トング]ステンレス、ウッド、[ブラシ]PP、ステンレス、銅、[収納ケース]PP
全質量(g)
(約)600
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横36×高さ5.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません