曜日別特売
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012

71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012
71201015 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 05663012

Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05663012
品番
71201015
販売価格(税込)¥88,000
販売価格(税別)
¥80,000

家族6人がゆったり過ごせる広々空間を実現した、大型2ルームテント。
寝室側には大型窓とオーニングを備え、通気性と快適性を大幅に向上しました。
さらに、LOGOS独自のPANEL SYSTEMやポータブルクーラー用差し込み口を搭載し、ファミリーキャンプをより快適にサポート。
耐水・難燃・UV-CUTなど充実した機能性を備え、季節を問わず安心して使える高性能テントです。

用途
寝室に大型窓で快適度UP!日除けオーニング付き・家族6人用2ルームテント。
仕様
[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、パネルシステム、フルマッドスカート、バックドア、SUPPORT BELT SYSTEM、ベンチレーション、回転式ジッパー[インナーテント]C型ドア、ポータブルクーラー用差し込み口、電気コード用ジッパー、ブリザーブル撥水加工、ベンチレーション、回転式ジッパー[フレーム]6061アルミ
サイズ
XL
寸法(cm)
(約)全長640×幅350×高さ210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナーサイズ:(約)270×270×170
耐水圧(mm)
[フライシート]1800[フロアシート]2000
主材質
[フレーム]6061アルミ[キャノピー]スチール[フライシート]難燃性バルキーポリ[インナーテント]ポリタフタ[フロアシート]ポリオックス[メッシュ]ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)縦55×横64×高さ24
総質量(kg)
(約)15.9
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする