曜日別特売
1879 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663502

1879 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663502
1879 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663502
1879 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663502
1879 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663502
1879 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663502

窓枠用リノベ―ションカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は長さ・色・内寸が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
2200
色
オーク
内寸(mm)
25×60
注文コード
05663502
品番
1879
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

窓枠のリノベーションカバーです。
窓枠の腐食や劣化、シート剥がれの補修に。
窓枠交換が不要のため、コスト削減できます。
切断しやすいように裏側にスリットが入っています。
取付には薄手の両面テープもしくは接着剤をご使用下さい。

用途
窓枠の補修に
長さ(mm)
2200
色
オーク
内寸(mm)
25×60
厚さ(mm)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする