曜日別特売
1872 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663520

1872 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663520
1872 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663520
1872 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663520
1872 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663520
1872 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 05663520

窓枠用リノベ―ションカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は長さ・色・内寸が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
1000
色
チーク
内寸(mm)
25×60
注文コード
05663520
品番
1872
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

窓枠のリノベーションカバーです。
窓枠の腐食や劣化、シート剥がれの補修に。
窓枠交換が不要のため、コスト削減できます。
切断しやすいように裏側にスリットが入っています。
取付には薄手の両面テープもしくは接着剤をご使用下さい。

用途
窓枠の補修に
長さ(mm)
1000
色
チーク
内寸(mm)
25×60
厚さ(mm)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする