セルタン
しぇるクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05666286
品番
A1395a-a-767SBL
参考基準価格(税別)
¥4,537
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
やわらかいフォルムと、ほんわかした表情がかわいい”しぇる” のクッション。ぎゅっと抱きしめたくなる丸さ、手触り、表情。そばに置くだけでも癒される存在感です。汚れてしまっても、カバーを外して洗えます。
材質
【クッション材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム。【本体張り材】ポリエステル88%、ポリウレタン12%。【専用カバー】ポリエステル
質量(kg)
0.5
幅(cm)
40
高さ(cm)
31.5
奥行き(cm)
15
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※専用カバーは洗濯可能です。洗濯の際はネットに入れてください。
※本体はお洗濯はできません。
※一つ一つ手作りのため、若干の個体差があります。表記と差異が生じる場合がございますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません