曜日別特売
EV-RHBneo-L ECOバルブneoホース BBKテクノロジーズ 05667781

EV-RHBneo-L ECOバルブneoホース BBKテクノロジーズ 05667781
EV-RHBneo-L ECOバルブneoホース BBKテクノロジーズ 05667781

ECOバルブneoホースEV-RHBneo-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(cm)150
色青
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
内容量1本注文コード05667781品番EV-RHBneo-L
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ECOバルブ側が360°回転することにより、ホースの取り回しがこれまでのホースとは比べ物にならないほどスムーズです。
ECOバルブ側にスイベルとロータリーの二つの機構を採用しているため、マニホールドが左右に振れることなく常に正面が向いたまま使用できます。
ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。
先端のツマミを回すだけでエアコン室外機のサービスポートへの締付からムシ押しまで完了します。
可動式(スイベル構造)でガス漏れを防止します。
チャージホース接合部が可動するためホースが絡まず緩みません。

用途
冷凍空調機器取付メンテナンス用。
トラスコ品番
733-7992
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
色
青
長さ(cm)
150
パッキン
RHP-1 バルブ側パッキン:EV-TP バルブ側Oリング:EV-O
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
対応冷媒種別
R410A、R32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする