曜日別特売
RMB12-3 フロン回収容器 BBKテクノロジーズ 05668210

RMB12-3 フロン回収容器 BBKテクノロジーズ 05668210
RMB12-3 フロン回収容器 BBKテクノロジーズ 05668210
RMB12-3 フロン回収容器 BBKテクノロジーズ 05668210

フロン回収容器RMB12-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05668210
品番
RMB12-3
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

内面防錆処理を施しており、再生済みフロンガス用としても使用可能です。

用途
フロンガス回収作業用。
トラスコ品番
402-7250
容量(L)
12
センサー
4ピンタイプフロートセンサー内蔵
適合ボンベ
FC-3
ポート
1/4フレア
耐候・防錆性の有無
内面パーカーライジング処理:防錆処理加工

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする