曜日別特売
DPHAF-807BB 映像変換アダプタ DisplayPort→HDMI変換アダプタ 10cm DisplayPortオス-HDMIメス ホーリック 05668962

DPHAF-807BB 映像変換アダプタ DisplayPort→HDMI変換アダプタ 10cm DisplayPortオス-HDMIメス ホーリック 05668962
DPHAF-807BB 映像変換アダプタ DisplayPort→HDMI変換アダプタ 10cm DisplayPortオス-HDMIメス ホーリック 05668962
DPHAF-807BB 映像変換アダプタ DisplayPort→HDMI変換アダプタ 10cm DisplayPortオス-HDMIメス ホーリック 05668962
DPHAF-807BB 映像変換アダプタ DisplayPort→HDMI変換アダプタ 10cm DisplayPortオス-HDMIメス ホーリック 05668962

映像変換アダプタ DisplayPort→HDMI変換アダプタ 10cm DisplayPortオス-HDMIメス

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05668962
品番
DPHAF-807BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

新デザインを採用したDisplayport→HDMI変換アダプタ
DisplayportからHDMIへ簡単接続
機器同士を本製品で接続するだけで、簡単にHDMI端子を搭載したディスプレイなどへ映像・音声出力が行えます。
アダプタはHDMIケーブルが必要です。
4K/60p対応
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
画面の拡張と複製が可能
サブディスプレイを追加して画面の表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
デスクでは拡張モードで作業を行い、会議やプレゼンテーション時には複製モードで資料の表示を行うなどの使い分けが可能です。
HDCP Ver1.4/2.2対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

寸法(mm)
コネクタ:DisplayPort(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5、HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5
コネクタ形状
Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)
ケーブル長(cm)
10
適合ケーブル(Φmm)
6
注意
※単方向信号設計のため、HDMIからDisplayportへの変換には対応しておりません。
※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のDisplayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)をサポートしていない場合はご使用いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする