フルHD チューナーレススマートテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05671008 品番SAFH321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Android TV でテレビをよりスマートに、もっと便利に。
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス スマートテレビ」です。

画面サイズ32型 パネル2K ブラック スピーカー5W×2 入出力端子入力端子:HDMI×3系統/出力端子:ヘッドホン・光デジタル音声出力 寸法(mm)【壁掛け対応】200×200 画素数1920×1080(FHD) OSAndroid11 その他youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等 付属品リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付) 用途テレビ、パソコンのディスプレイ、サブモニターとして。 仕様【受信チャンネル】要チューナー
注意
※TVは受信しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05671008 SAFH321 06183576 GL321H フルHD チューナーレススマートテレビ オリオン(ORION) フルHD チューナーレススマートテレビ オリオン(ORION) 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする