フルHD チューナーレススマートテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05671017 品番SAFH401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Android TV でテレビをよりスマートに、もっと便利に。
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス スマートテレビ」です。

画面サイズ40型 パネル2K ブラック スピーカー8W×2 入出力端子入力端子:HDMI×3系統/出力端子:ヘッドホン・光デジタル音声出力 寸法(mm)【壁掛け対応】200×200 画素数1920×1080(FHD) OSAndroid11 その他youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等 付属品リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付) 用途テレビ、パソコンのディスプレイ、サブモニターとして。 仕様【受信チャンネル】要チューナー
注意
※TVは受信しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする