Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05671446 品番 FGN-2X50
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。

天板高さ(m)0.5 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)1018(昇降面)×628 質量(kg)12.7 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数2 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏ざん間隔(mm)250 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×628(奥行)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする