曜日別特売
SDF15106-1500 ”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 15X10 イチグチ 05671466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 15X10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度1500
内容量1本注文コード05671466品番SDF15106-1500
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途
みかげ石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
粒度
1500
羽根枚数
27
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
軸長(mm)
30
外径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする