”スコーライトホイールS.M”(軸径6mm)スコーライトS(スタンダード) 80×25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
05672340
品番
SW8025-S-60
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

材料をほとんど削らず表面だけを仕上げます。
丸みのある研磨面が得られ、サンドペーパーのように深いスリ傷が入りません。
オープン構造のため、ほとんど目詰まりがありません。
柔軟性があるため、曲面部分の仕上げにも最適です。

用途
酸化皮膜やさび取り、汚れ落とし。
塗装コートや、ラミネート前の粗面化。
ステンレスのヘアライン仕上げ。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
60
色
黒
砥材
アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
40
枚数
不織布:32
外径(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする