曜日別特売
SDTD5010-80 ”スーパーダイヤテクノディスク” 50X10 イチグチ 05672900

代表画像

”スーパーダイヤテクノディスク” 50X10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度80
内容量1枚注文コード05672900品番SDTD5010-80
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途
御影石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
粒度
80
材質
ダイヤモンド
厚さ(mm)
9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
外径×厚さ×穴径(mm)
50×9×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする