アルザウバー オートディスペンサー アルコールタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05673336 品番AL-AD1000 (31428)
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手をかざすだけで、自動で手指消毒。
店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる!
1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる
2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売
3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる
4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載
5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓)
6.専用トレー付き(本体回転防止付き)
7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル
8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換
9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー

材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約108×164×237(本体のみ)/約116×220×240(トレー使用時) セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 保証期間1年間 仕様アルコールタイプ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルコール手指消毒剤(液体タイプ・ジェルタイプ)専用品です。
※ アルコール手指消毒剤以外は使用しないでください。
※次亜塩素酸水はご使用になれません。
※ジェルタイプは粘度によって、噴出量が異なります。
※屋内に設置してください。防水仕様ではございません(トレー、ボトルは水洗いできます)。
※必ず付属の専用トレーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする