ファイル 年組氏名スクール PPボックスファイル A4-E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05673345 品番 FL-199SF (79-891)
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

年組氏名スクールシリーズのボックスファイル!
年組氏名記入欄付で使いやすく、パソコン・タブレット収納にもおすすめ!
1. 組み立てやすく、歪みにくい丈夫なPP製
PP製なので傷みや汚れを気にせず使用でき、使用しない時は、折り畳んで収納でき省スペース化
底の折り方を工夫しているので、重いものを入れても底抜けしない安心設計
熱を加えて折スジを入れているので、組み立て直後や使用中も形が歪みにくい
2. 持ち運びにも便利
丸みのある持ち手にしているので、重いものを入れて持ち運んでも、手が痛くなりにくい
3. 学校生活での整理整頓に便利
学校の備品や教科書を収納することで、ロッカーや身の回りの整理整頓に
GIGAスクールで推奨されている9〜13インチのパソコンも収納可能
4. 背ラベルはタイトルと年組氏名記入欄付きで、生徒毎に管理しやすい
生徒個人ロッカーだけでなく、教室内の共有スペースでも管理しやすく見やすい年組氏名欄の背ラベル付き

サイズA4 ネイビー 材質40%再生ポリプロピレン 規格A4-E 寸法(縦×横)(mm)263×319 背幅(mm)100 グリーン購入法適合 仕様組立式 / 背ラベル付き(片面:年組氏名記入欄付き)/底板付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする