※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目
SPT-3/8NC16
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ長さ(mm)
35
18
20
22
24
30
35
38
42
45
50
全長(mm)
75
46
48
52
60
62
70
75
80
90
95
105
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05673390
品番
SPT-3/8NC16
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
508-1025
全長(mm)
75
下穴径(Φmm)
8
山数
16
ねじ長さ(mm)
35
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ