イシハシ精工
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
全11種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
選択してください
18
20
22
24
30
35
38
42
45
50
全長(mm)
選択してください
46
48
52
60
62
70
75
80
90
95
105
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05671938
SPT-NO.8NC32
508-2714
52
3.4
32
20
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673390
SPT-3/8NC16
508-1025
75
8
16
35
¥
3,650
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675061
SPT-5/16NC18
508-1050
70
6.6
18
30
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675079
SPT-9/16NC12
508-1157
90
12.2
12
42
¥
8,870
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677066
SPT-NO.10NC24
508-2633
60
3.9
24
22
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677416
SPT-3/4NC10
508-0967
105
16.5
10
50
¥
14,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678247
SPT-NO.6NC32
508-2692
48
2.8
32
18
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682867
SPT-5/8NC11
508-1092
95
13.6
11
45
¥
9,390
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685028
SPT-NO.5NC40
508-2676
46
2.6
40
18
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685098
SPT-1/4NC20
508-0916
62
5.2
20
24
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685552
SPT-7/16NC14
508-1122
80
9.3
14
38
¥
5,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください