指サック メクリッコキャッチ タイプミックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 05673747 品番 KM-402CAR(35821)
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

キャップ型・リング型をセットにしたタイプミックス
1.指を柔らかく包みズレずにフィット
2.まさつ力2倍※の新素材が紙をしっかりキャッチ
3.男性でも女性でも使いやすく、汚れが目立ちにくいネイビーブルー
2タイプ使うことで作業効率のUP
蒸れにくく、圧迫感の少ないメクリッコキャッチで、長時間の使用も快適に

ネイビーブルー 寸法(Φmm)リング型:14.5/キャップ型:15 材質(本体)TPE セット内容24個入り(リング型12個+キャップ型12個) サイズM 繰り返し・詰め替え対応
注意
※メーカー従来品比

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする