曜日別特売
IS-H-L100-3/8PT HSS ロング管用テーパータップ L=100 PT イシハシ精工 05674352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS ロング管用テーパータップ L=100 PT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び寸法3/8
シャンク径(mm)14
内容量1本注文コード05674352品番IS-H-L100-3/8PT
参考基準価格(税別)¥21,420販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ロングシャンクの管用ねじです。
管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。

用途
加工ねじ:テーパーねじ用
被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等
呼び寸法
3/8
下穴径(Φmm)
14.5
シャンク径(mm)
14
シャンク四角部(mm)
11
全長(mm)
100
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
テーパーねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする