エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの マウスパッド
トラックボールマウス 用 スタンド ディスクパッド 前後左右 傾斜 調整 マウスパッド ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05674587
品番
MP-TBM02BK
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
姿勢に合わせて傾斜を調節することで手や手首への負担を軽減する、トラックボールマウス用の傾斜調整ディスクパッドです。
パッドを前後左右に回転させて、お好みの傾斜角度に調節できます。
材質
ポリカーボネート、シリコン
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×48×126
質量(g)
約130
適合機種
親指操作タイプ トラックボールマウス