曜日別特売
SDTD7515-240 ”スーパーダイヤテクノディスク” 75X15 イチグチ 05674607

代表画像

”スーパーダイヤテクノディスク” 75X15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度240
内容量1枚注文コード05674607品番SDTD7515-240
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途
御影石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
粒度
240
材質
ダイヤモンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
外径×厚さ×穴径(mm)
75×11×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする