曜日別特売
SPT-5/16NC18 スパイラルタップ ユニファイねじ・並目 イシハシ精工 05675061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ ユニファイねじ・並目

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)30
全長(mm)70
内容量1本注文コード05675061品番SPT-5/16NC18
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
508-1050
全長(mm)
70
下穴径(Φmm)
6.6
山数
18
ねじ長さ(mm)
30
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする