【EST】フラッシュライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05675384 品番EST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。
その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。
4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。
明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。
点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。

明るさ(Lm)最大1900 防塵防水性能IP68 LED米Luminus SST40 使用電源18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2 USBタイプ【充電】Type-C 照射距離(m)最大211 連続使用時間(時間)最大157 耐衝撃性1.5m 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×25.4×25.4 質量(g)81(電池含まず) モードTurbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS 付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
注意
※本製品は連続点灯すると熱をもつ場合がありますが、発火や爆発の危険性はありませんので、安心してご使用ください。
※光を直接目に当てないでください。
※子供のての届かないところに保管してください。
※専用電池以外は使用しないでください。
※本製品を修理、改造しないでください。自分で修理改造した製品は修理保証に適用しません。
※火にいれるなどしないでください。
※本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
機械と機械の間の暗い所

明るさが絶妙に良く、持ちやすさも良く、充電式なので仕事終わりに充電して翌日使用できると言う事がとても良いです。

2023-01-24
用途:
暗い場所での作業
その他業種

物は非常に軽く、コンパクトです。また、光の直視は危険と分かるくらい明るいです。
かつ、充電もタイプCですので、すぐに充電でき便利。ただ耐久性がわからないため星4としています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする