SF不織布シューズカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード05675610 品番GM-046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

強度のあるPPスパンボンド不織布に高性能ポリエチレンフィルムをラミネートした2層構造の素材です。
靴を履いたまま使用でき、クリーン環境内への土やチリの侵入を防止します。
クリーンルーム・食品加工・清掃・工場、施設見学用・授業参観、集会、説明会などにご利用ください。

ホワイト サイズフリー 特性耐水性 材質SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム) サイズ(cm)40±10% 高さ(cm)40±10% 仕様絞り口ゴム入り、足首紐付き
注意
※炎、火花からの防護性能なし。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする