クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 車日よけ/遮光アイテム
クレトムの 車用サンシェード
ヴォクシー専用シェード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05675917
品番
SA-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サンバイザーを下ろすだけで取付可能。吸盤不要です。
高さ(mm)
975
幅(mm)
1410
色
カーボン調/裏:シルバー
用途
車内温度の軽減