クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 車日よけ/遮光アイテム
クレトムの 車用サンシェード
N‐BOX(2代目)専用シェード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05675926
品番
SA-288
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
2017年9月発売車に対応。吸盤3個付。表面はスポーテイーなカーボン仕上げです。ホンダセンシング対応。
高さ(mm)
570
幅(mm)
1300
色
カーボン調/裏:シルバー
用途
車内温度の軽減