- ツールケース2段 TAKAGI(高儀) 05676005 - ツールケース2段 TAKAGI(高儀) 05676005

ツールケース2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05676005 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。

材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×240×50 タイプツールケース2段 用途工具などの収納に 形状2段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする