一回通し型精米機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05676924 品番SR458EK
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。
お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。
糠切れのよい美しい仕上がりです!
ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です!
好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。
家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。
玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。
毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。

対象玄米 モーター電圧(V)100 ワット数450W 本体質量(kg)30 容量(kg)10(タンク) 仕様【精白能力】30〜40kg(1時間当たり)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする