代表画像
イチグチ
ポリゴンホイルミニA 18(±2)X5X3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
60
240
60
120
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
05677599
品番
PGWM1205-A-60
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
多羽根形状での空冷効果でワークの蓄熱が少ないです。
ソフトタッチで深堀がありません。
用途
プラ・ゴム・鍛造・鋳造等、各種金型の荒仕上げ。
ダイカスト・ロストワックス製品等のバリ処理。
切削加工後のバイト目・挽き目取り。異形面・多角形状製品の成形研磨。
粒度
60
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
35
最大幅(mm)
5
外径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応