”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
粒度
1000
注文コード
05682481
品番
SDF50206-1000
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途
みかげ石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
粒度
1000
羽根枚数
76
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする