イチグチ
”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
粒度
3000
注文コード
05684976
品番
SDF50206-3000
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途
みかげ石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
粒度
3000
羽根枚数
75
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応