AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05686363 品番89872
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。

電源直流 定格電圧(V)7.2 減速比75:1 軸の形状Dカット 回転速度(min-1[r.p.m])221 回転速度(r/min)184 セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類ギヤードモーター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05686363
2023-06-24
用途:
ギヤ音

取り付けるケースによって違いますがギヤー音が媒体に共鳴してかなりウルサイですね。

対象商品:
05686363
2015-11-23
用途:
模型の動力

最初、消費電力の問題で380モータータイプを選択しておりましたが、実際使用してみるとトルクが全く足らず急遽このタイプをオーダーしました。
固定アングルは380モータータイプと同じ物なので交換も容易でした。
心配していた消費電力もこの強力なトルクのわりに以外と低く問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
05686363
2020-07-21
用途:
ラジコントラックの動力源として
株式会社マックアースリゾート山ノ内 様

ダイキャストケースで重量もあり良いのですが、出力軸ぐらいはオイルレスメタルでなくてボールベアリングにして欲しい。ギヤマウントに固定するにも付属のビスではワッシャーを入れると短くてとどかない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする