SH-30 産業廃棄物保管場所標識 つくし工房 05687474

産業廃棄物保管場所標識

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番781-2850
内容量1枚注文コード05687474品番SH-30
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
取付方式穴4材質SCボードトラスコ品番781-2850厚さ(mm)1寸法(mm)600×600穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 現在のものが劣化により破損したことから取替
新潟配電工事株式会社建設業・工事業

コスパ的にも納得の1品であり、軽量で薄いことから取り扱いも良好

対象商品 : 05687474
2018-07-18
用途: 外壁の改修工事
株式会社檜工務店建設業・工事業

廃棄物の種類用のシールを同時に用意してほしい。廃プラ、木材類、金属ほか

対象商品 : 05687492
2018-03-06
用途: 産業廃棄物倉庫に貼りつけ
こだま印刷株式会社

現在取り付けたばかりですので、少し時間が経過すると多少の判断が出来るのではと思います。

対象商品 : 05687474
2017-12-12
用途: 産廃の表示
中越パッケージ株式会社製造業

少しやわらかく、屋外に表示なのでもっとしっかりした素材のであったらよいと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする