つくし工房
つくし工房の ゴミ分別/廃棄物標識
一般廃棄物保管場所
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05687483
品番
SH-31
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
781-2868
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×600
取付方式
穴4
穴数
4