建設副産物分別標識Cタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05687526 品番 SH-103C
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
文字内容生ごみ 取付方式ステッカー 材質ステッカー 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)100×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49758573
2023-10-04
用途:
廃棄物置き場
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

弊社所在地が合区になり住所記載変更で購入する必要になり泣く泣く購入するようになり、エコボ−ドの中で他社より一番安価で助かりました。
文字より表示が誰でも分かるイラストで大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする