建設副産物分別標識Aタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05687797 品番 SH-103A
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
文字内容生ごみ 取付方式裏面両面テープ付 材質SCボード 仕様裏面両面テープ付 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする