建設副産物分別標識 Dタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05688348 品番 SH-104D
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
文字内容もえるもの 取付方式ステッカー 材質ステッカー 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)200×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする