建設副産物分別標識 Eタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05688594 品番 SH-102E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
文字内容金属くず 取付方式ステッカー 材質ステッカー 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)300×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする